KEC
KECの 電子部品(オンボード)
KECの 能動部品
KECの ディスクリート
3端子レギュレーター(+24V出力)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68572921
品番
KIA7824API-U/PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
C-MOS、TTL、DTL、HTL電源に最適です。
熱過負荷保護回路内蔵
短絡電流制限回路内蔵
1Aを超える出力電流に対応
IEC-65仕様に準拠。(国際電気標準会議)
出力電圧(V)
24
入力電圧(V)
最大値40
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+85
パッケージ
TO-220IS