315MHz送受信モジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68572966 品番IM315TRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ローコスト、コンパクトで送受信機能
POINT1:データモード時双方向通信が可能
POINT2:リモコンモードで接点情報通信も可能
POINT3:周波数チャンネル切り替え機能で電波の有効利用、混信防止対策が図れます。
POINT4:1:1、1:N、送信機64台までのM:N通信に対応。
POINT5:様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能
IM315TX、IM315RXと互換性を保ちながら、データモードで送受信機能を実現。双方向通信による多彩なアプリケーションに対応できます。技術基準適合証明(技適・工事設計認証)取得済みで、ユーザでの申請や免許が不要です。

寸法(mm)30×40×5(アンテナ含まず、基板) 消費電流(mA)送信時15 typ.、動作時18.5 typ. 通信方式単信 送信出力250μW EIRP 周波数(MHz)315帯 アンテナワイヤー 適合コネクタ【GradConn社】DIPタイプ:BB02-BC261-KA2-302500、【FCI社】DIPタイプ:20021111-00026T4LF インターフェイス接点情報入力・出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力 受信感度約-106dBm 通信距離(m)約50(見通し、接点モード時) 動作温度範囲(℃)-10〜60(結露なきこと) 動作電圧(V)2.0〜3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする