DCモータードライバーボード(30V/30A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68573535 品番MD30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル
モーター電圧:5V〜30VDC
最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続
モーターの逆極性保護
3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応
高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要
回生ブレーキ機能
PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ
速度制御用PWM周波数:最大20kHz
オンボードPWMジェネレータ
外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート

仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】あり その他3.3および5V対応入力 電流(A)連続/30 定格電流(A)30 チャンネル数モーター/1 信号形式RCサーボ/非対応 制御オンボード速度 極性保護/あり シールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能 LED表示灯有り無しあり ファン冷却/なし RoHS指令(10物質対応)対応 ピーク電流(A)80 (1秒間) 動作電圧(V)DC/5〜25 (Rev 1.0), 5〜30 (Rev 2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする