ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68574269 品番STD-19047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
付属品AC電源コード 質量(g)340 備考UL/CUL/PSE/BSMI取得 出力19V、4.74A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×54×32 入力AC90〜245V、47〜63Hz プラグDC/2.5mmプラグ、5.5×2.5×9.5mm(1.5m)、センタープラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする