※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68574364
品番MY3B25-100-M9BLS
 
参考基準価格(税別)¥34,430
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など2669種類から選べます
他の種類を見る