熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68576658 品番スミチューブC1.5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。
電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。
表面にツヤがあります。
1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。

長さ(m)1 規格1.5mm 収縮前内径(Φmm)2.1 連続使用温度(℃)-55〜105 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする