熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 透明 1mカット品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68576746 品番スミチューブC5C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

透明タイプの収縮チューブです。
90℃の温度で収縮します。

クリア 長さ(m)1 規格5mm 収縮前内径(Φmm)5.6 連続使用温度(℃)-55〜105 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする