高出力LEDモジュール(電球色)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)約120 注文コード68576920 品番KP-G406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は消費電流など2種類から選べます 他の種類を見る

小型で高出力タイプのLEDモジュール
電球色のLEDモジュールで、電飾や間接照明などに最適です。広角型なので広い範囲に光を照らすことができます。DC12Vで発光するので、ACアダプターなどを電源として使用できます。

外形(mm)Φ10×38 電源電圧(V)12(極性方向なし) 発光色電球色 消費電流(mA)約120 色温度(K)2800〜3200
注意
※自動車で使用すると環境温度が高温になりLEDが故障する恐れがありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする