サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ 310 1125 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68578170
品番
L151.2300057E
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,528
販売価格(税別)
¥
20,480
バスケットに入れる
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
低送り加工用
ワイパーチップ
幅:3.0mm
仕様
●チップサイズ:30●la:3●re:0.15●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:571-1355
アズワン品番
65-8194-65