コクヨ
連続伝票用紙(企業向けフォーム)
(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法
Y15×T11
Y10×T11
Y9×T11
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500セット)
注文コード
68578657
品番
EC-83513S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙
仕様
1/3単線
呼び寸法
Y15×T11
枚数
3
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦)(mm)
381.0×279.4
素材
ノーカーボン紙(ブラック発色)
複写枚数
3