コクヨ
連続伝票用紙(タックフォーム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1袋(500枚)
1袋(50枚)
1箱(100枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68578867
品番
ECL-216
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y8×T10
面付
12
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ