コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの 帳票
コクヨの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
連続伝票用紙<タックフォーム>
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
68578955
品番
ECL-639
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
86.4×38.1mm(Y3 3/8×T1 3/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y14 7/8×T12
面付
32
余白
左右:17.5mm(11/16)
適合プリンタ
ドットプリンタ