USBCpow 5V用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68579177 品番USBCPOW5V
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュール
USB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。
出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。

仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています) アズワン品番67-0391-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする