SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(550個)
注文コード
68579344
品番
MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
仕様
●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519
アズワン品番
65-7651-17