Wio Lite AI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68580726 品番110991524
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

RGB LCDとカメラを備えたAIビジョン開発ツールキット
550MHzで動作するArm Cortex-M7コアによるSTM32H725AEマイクロプロセッサを搭載したAIビジョン開発ツールです。
マルチタスクを可能にする8M PSRAMメモリコントローラやOS用の16MB SPI NORフラッシュ、ストレージ用のmicroSDカードスロットを搭載しています。また、2.4GHz/5GHzデュアルバンドのWi-FiとBluetooth 5.1による無線接続機能も備えています。
200万画素

仕様●MCU:STM32H725AE(Arm Cortex-M7、32ビット、550MHz)●メモリ:8MB APMemory PSRAM●ストレージ:16MB SPI NORフラッシュ、microSDカードスロット●ディスプレイ:2.8インチ抵抗膜方式タッチスクリーンRGB LCD●解像度240×320、LCDスイッチングボード●カメラ:200万ピクセルDCMIカメラ(OV2640)●オーディオ:オーディオ用12ピンFPCポート●無線接続:デュアルバンド2.4GHz/5GHz Wi-Fi/Bluetooth アズワン品番67-0397-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする