JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
XHコネクター ベース付ポスト トップ型 12極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68580866
品番
B12B-XH-A
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
仕様
●ピッチ:2.5mm●形状:ベース付ポスト(トップ型)●ピン数:12極●定格:250V 3A(最大)●適応電線:-●入数:1個
アズワン品番
67-0401-21