エスコ
エスコの 歩行関連
エスコの 手すり 介護用
Φ35x 800mm 木製手すり 縦・横兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68581119
品番
EA951EL-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。
手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。
カットして長さを調整できます。
仕様
●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番
65-9326-61