※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
2669
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2313
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68582089
品番
MY3B32TN-2313
参考基準価格(税別)
¥97,410
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
ストローク(mm)
2313
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク