bigborn(ビッグボーン)
ツータックパンツ 711
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
アースグリーン
シルバーグレー
チャコール
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
110
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68582578
品番
711
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
ネイビー
ウエスト(cm)
110
仕様
金属ボタン
種別
ツータックパンツ
材質
ソフトツイル
サイズ(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
79