1498100000 インサート HA シリーズ 3極 16A 400 V WEIDMULLER 68583210

インサート HA シリーズ 3極 16A 400 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68583210品番1498100000
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HA●定格電圧:400 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2889アズワン品番65-7721-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする