トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMAコネクタ(RECEPTACLES)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583755
品番
SMARNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
マイクロウェーブ用の高性能小型コネクター
表面処理
表面処理Ni/ターミナル形状丸棒
コネクタ形状
レセプタクル
特性インピーダンス
50Ω
パッケージ
SMA-R(Ni)
実装タイプ
パネルネジ止め