BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68583789 品番BNCP117NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB 結線方式中心:はんだ・外部:はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージBNC12 実装タイプケーブル
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする