トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型ケーブル用ジャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合ケーブル
RG-58/U・RG-58A/U
RG-58/U・RG-58A/U
RG-58/U・RG-58A/U
1.5D-2V・1.5D-QEV・1.5C-2V
3D-2V・3C-2V
5D-2V・5C-2V・5C-FB
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68583859
品番
BNCJ58U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コネクタ形状
ケーブル用ジャック
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
適合ケーブル
RG-58/U・RG-58A/U
結線方式
中心:はんだ、外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
BNC11
実装タイプ
ケーブル
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。