トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMB型ケーブル用ナット止め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68583965
品番
SMBBJ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面処理
ニッケルメッキ
コネクタ形状
レセプタクル
特性インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
1.5D-2V・1.5D-QEV
結線方式
中心:はんだ、外部:圧着
実装タイプ
パネル・ナット止め