トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68583981
品番
SMAP174SXG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
表面処理
金メッキ
コネクタ形状
ケーブル用プラグ
特性インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG-174/U
結線方式
中心:はんだ・外部:圧着
実装タイプ
ケーブル