SMA型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68583990 品番 SMAP1.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中心導体は半田付けですが外部導体の圧着には専用工具(TA-17)が必要です。
組立てが不適切な場合は直流的な導通は取れても高周波特性を発揮できない恐れがあります。

表面処理ニッケルメッキ コネクタ形状ケーブル用プラグ 特性インピーダンス50Ω 適合ケーブル1.5D-2V・1.5D-QEV 結線方式中心:はんだ・外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする