BNCコネクタ プラグ 75Ω ニッケルメッキ ネジロック式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68584218 品番CN-13(E)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合BNC-P-3(75Ω) 質量(g)12 取付け方法ピン半田 ネジロック式 適合ケーブル3C-2V メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする