MY3B40TF-2500 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 68585318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど2669種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2500
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68585318
品番
MY3B40TF-2500
参考基準価格(税別)¥119,520販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
ストローク(mm)
2500
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TF) G
ガイド追記号
(B) 標準タイプ (エアクッション)
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする