Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68585495
品番
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大10barです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0419
アズワン品番
65-8006-58