Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 2750L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68585504
品番
VPPX-8L-L-1-G14-0L10H-S1
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 10 bar です。加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意
仕様
●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:2750L/min●コード番号:203-0521
アズワン品番
65-7992-20