AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 12 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68587184
品番
AT06-12S-CAP
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
Amphenol のメスケーブルコネクタ用保護カバーには、12 ポジションがあります。IP67 IP クラスかん合
仕様
●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:12●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5656
アズワン品番
65-7643-96