bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 766
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン×シルバーグレー
アースグリーン×シルバーグレー
エンジ×ネイビー
ロイヤルブルー×ネイビー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68587277
品番
766
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
耐熱PV-7加工。
色
アースグリーン×シルバーグレー
サイズ
LL
仕様
金属ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
東レ ワルツ ストレッチツイル
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
バスト(cm)
126