※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ ギアカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:134mm●外径:192mm●長さ:279mm●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1959 注文コード68587297 品番PHE 35GCRSB
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ボア:134mm●外径:192mm●長さ:279mm●定格トルク:18500Nm●コード番号:231-1959 アズワン品番65-7915-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする