コード付ミノムシクリップ 半田付け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68588208 品番WTN23F1236R112S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コードの両端にミノムシクリップが付いています。電子回路の実験や試作に便利です。
クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。

赤、黒、青、緑、黄、白 許容電流(A)【リード線】1 全長(cm)約35 RoHS指令(10物質対応)対応 クリップ長さ(mm)約31 入数(本)6 (各色 x 1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする