JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストトップ型14極(10個入)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68589800
品番
B14B-PH-KS*10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
形状
ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)
2
定格
100V-2A
ピン数(ピン)
14極
適合電線
AWG32〜AWG24
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
基板