ボタンの数がポイント!モーションの割り当てがたくさんできます!
KRC-5FHはロボット用無線コントローラです。各ボタンを押すことで、そこに割り当てられたモーションを再生することができます。2.4GHz電波帯を使用していますので従来のクリスタル交換は不要です。
送信機と受信機をペアリングすることで1対1の無線コントロールが可能です。
斜めボタンやスペシャルボタンなど、市販のゲームコントローラよりボタンの数が多いので、より多くのモーションをワンアクションで再生できます。
送信機の中央部にモーション再生用のスペシャルボタンを増設!必殺技やスローインなど特別なモーションを登録したボタンがすぐにわかるように増設しました。マネージャーソフトで割り当てを変更することも可能です。
送信機、受信機共にアンテナを内蔵していますので、アンテナの取り回しを気にすることなく組み込むことができます。※受信機を金属製品で囲まないようご注意ください。
送信機にはアナログ端子が4つ装備されています。ここにセンサーを取り付ければ、アナログでロボットをコントロールすることが可能になります。※アナログ端子は3.3V仕様です。
ジョイスティックを取り付ければスティックの傾きで操作でき、加速度センサーを取り付ければセンサーの傾きで制御することも可能です。※センサー値で制御する場合、モーションの制作、改造をする必要があります。
送信機本体には自作グリップを増設するためのグリップホルダーがついています。ここに3Dプリンターなどで作ったオリジナルグリップを固定すれば、自分の手にあったマイコントローラーに改造することが可能です。