サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
クロメート CAP 日本ファスナー 5 × 22 400本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
68592364
品番
A0-00-000F-0050-0220-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,490
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:22
ねじ長さ(mm):22
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):22
ねじ径(mm):M5
表面処理名:クロメート
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:246-8525
アズワン品番
67-1444-09