変換アダプター BNC-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 注文コード68593275 品番BNCPNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は規格など2種類から選べます 他の種類を見る

BNCオス→N型メスの変換コネクターです。
2GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。
N型コネクター(オス)の付いたケーブルをBNCコネクター(メス)の付いた機器に接続するのに使います。
N型は測定器等に使われる同軸コネクターでアマチュア無線機に使われるM型とは別物です。ご注意ください。

規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233 定格電圧(V)AC 500 耐電圧AC 1500V 接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A 特性インピーダンス50Ω or 75Ω 結合方式バイオネットロック方式 絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)0〜4000
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする