トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 電子部品(オンボード)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 機構部品(電子部品)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 基板用コネクタ
変換アダプターTNC-BNC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68593327
品番
TNCPBNCJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。
2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。
BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
規格
MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233
定格電圧(V)
AC 500
耐電圧
AC 1500V
接触抵抗(mΩ)
3 max. at DC 1A
特性インピーダンス
50Ω or 75Ω
結合方式
バイオネットロック方式
絶縁抵抗
100MΩ min. at DC 500V
使用周波数(MHz)
0〜4000
注意
※50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。