サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
電源整流ダイオード200V/1A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68593510
品番
AM-01Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。
逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。
仕様
EM-01Z EM-1Z RM-1Z の代替として使用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:0.98
パッケージ
Axial
最大逆電圧(V)
200
サージ電流(A)
1.0(50Hz)