サンケン電気
サンケン電気の 電子部品(オンボード)
サンケン電気の 能動部品
サンケン電気の ディスクリート
超高速整流ダイオード1000V/0.5A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68593528
品番
EG-01C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
電流(A)
VFM条件IFM:0.5、Trr条件IFM:0.1
漏洩電流
0.5A
時間
逆回復時間:100nS
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
FM:3.3
熱抵抗値(℃/W)
20
パッケージ
Axial(Φ2.7/Φ0.6)
最大逆電圧(V)
1000
サージ電流(A)
10(50Hz)