電源整流ダイオード200V/1A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68593537 品番 EM-01Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47

順方向降下電圧が低い:順方向の電圧降下が最大で1Vもなく、小さい。
逆方向の漏れ電流が小さい:逆方向の漏れ電流が10μAとかなり小さい。

仕様AM-01Z EM-1Z RM-1Z の代替として使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)FM:0.97 パッケージAxial 最大逆電圧(V)200 サージ電流(A)1.0(50Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする