※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ダイヤフラムポンプ
PAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: ナット付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68599126
品番
PAF3410S-1S19-X68
参考基準価格(税別)
¥173,690
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
継手サイズ:(19) IN側:5;OUT側:5
オプション
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
継手種類
(1) LQ1