8821 エアーゲージ スタンダードグレード エーモン 68601287 8821 エアーゲージ スタンダードグレード エーモン 68601287 8821 エアーゲージ スタンダードグレード エーモン 68601287

エアーゲージ スタンダードグレード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601287 品番8821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。
ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。
日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。

用途
タイヤ空気圧の日常点検に
仕様
衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。
保管時の衝撃から守るソフトケース付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。
エア調整(減圧)機能付。
口金360度回転可能。
付属品ソフトケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51 精度±10kPa 測定値500kPa
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68601287
2024-08-22
用途:
タイヤのエア圧測定
自動車・二輪車・自転車関連業

以前のモデルは樹脂製専用ケースがあったのですが、そのせいかホース継ぎ目からエア漏れしてしまいました。再購入しようとしたところ、現行品はポーチ型ケースに変更されていました。
ほぼ毎週使っているので3年は持って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68601287
2024-08-11
用途:
エアチェック
自動車・二輪車・自転車関連業

前のエーモンのエアゲージは専用箱でホースのRがきつかった。そのためか、私のエアゲージもキツイRでエア漏れ。
そのためソフトケース版での販売になったのかも。
丁寧に扱っても壊れる時は壊れるのがエアゲージ。
高いからと言って、安心出来ません。

対象商品:
68601287
2023-04-27
用途:
タイヤの空気圧を調整する時に使用
その他業種

一ヶ月位に一回程度タイヤの空気圧を見る時に使っていたものが誤差が発生した為の交換機種として購入しました。ただ、少し指針のバラツキがありましたが一目盛りの四分の一以下だった為、良い買い物をしたと思います。(私の考える誤差の許容範囲でした)

2人が参考にしています
対象商品:
68601287
2022-05-23
用途:
空気圧測定

精度が良く、タイヤ交換や定期的な空気圧測定に使用しています。

対象商品:
68601287
2021-12-04
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

趣味でサーキット走行をしますので、エアの調整を頻繁に行っています。
以前も、同メーカーの製品を使用していましたが、何故か針が0側のストッパーの逆側に行ってしまったので、今回買い換えました。
説明の通り、測定時にエアの漏れが少ないので良いですね。
また、エア調整の際のエア抜きも早めですので重宝しています。
ただ、付属の収納袋のファスナーが、一回の使用で壊れました。オマケ程度に考えた方が良さそうです。
現在は大きめのコンパクトカメラケースを購入して収納しています。
本体は長く持って欲しいと思いました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする