8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436

 

8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436
8622 OGC スクエアライト エーモン 68601436

OGC スクエアライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68601436品番8622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト
大容量バッテリー搭載、高輝度ライト
小型、軽量で持ち運びに便利
高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる
モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属
4段階明るさ調整機能付
白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード
SOSフラッシュ機能付
本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる
USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる

セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約116×120×43mm定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)防水性IPX2相当

商品説明動画

8622 OGC スクエアライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする