コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68601604 品番61900711621
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジングはベージュ色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2952 アズワン品番65-7539-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする