コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68601884 品番66100113722DEC
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8966 アズワン品番65-7522-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする