コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601945 品番770988-3
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:864-9653 アズワン品番65-7714-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする