コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1箱 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) 注文コード68601979 品番925714-1
参考基準価格(税別)¥77,400 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません
圧着コンタクト
.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け
二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅

仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:0.140 MATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:0.140 Mate-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8282 アズワン品番65-7663-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする