サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68602137
品番
TCGX06T104AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
コーナーR・材質・被削材
など
441
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:NS●チップ形状:三角形●刃長(mm):6.22●厚さ(mm):1.98●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.3969●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:206-7978
アズワン品番
65-8249-76
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。